Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 1CNW9 Reducerande sanitetsutslagsplats 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | AA9EAY

MUELLER INDUSTRIES 1CNW9 Minskande sanitära utslagsplats 2 x 1 1/2 x 1 1/2

Finns i lager
Artikel: AA9EAY Modell: 1CNW9
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
83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSanitetsutsläpp
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1CNW8 Reducerande sanitetsutsläpp 2 x 1 1/2 x 2 In | AA9EAX 1CNW82 "x 1-1 / 2" x 2 "93SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJN9 Sanitetsutslagsplats 4 x 4 x 2 x 2 tums nav Pvc | AB4ADP 1WJN94 "x 4" x 2 "x 2"595SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP3 Sanitetsutslagsplats 1-1 / 2 tums nav Pvc | AB4ADT 1WJP31.5 "56SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP4 Sanitetsutsläpp Pvc 2 tum 140 grader F | AB4ADU 1WJP42"68SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP5 Sanitetsutsläpp Pvc 3 tum 140 grader F | AB4ADV 1WJP53"257SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP6 Sanitär Tee Pvc 4 tum 140 grader F | AB4ADW 1WJP64"393SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WJP7 Minskande sanitetsutslagsplats 2 x 2 x 1 1/2 In | AB4ADX 1WJP72 "x 2" x 1-1 / 2 "79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNW9 Minskande sanitära utslagsplats 2 x 1 1/2 x 1 1/2
83SEK /enhet