Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER STEAM 1/2 581 CS skruvad ände Y Typ Sil Gjuten kolstål 1/2 In | AB3DXH 1RND7

MUELLER STEAM 1/2 581 CS skruvad ände Y Typ sil Gjuten kolstål 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB3DXH Modell: 1/2 581 CS skruvad ändeKorsreferens: 1RND7
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
1 202 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)1 / 4 "
Klass600
förbindelseFNPT
MaterialGjutet kolstål
Max. Tryck1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga
screenSjälvjusterande
Skärmstorlek1 / 16 "
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlassförbindelseMaterialMax. TryckSkärmstorlekStorlekPris
MUELLER STEAM 1/4 581CS Skruvade ändar Y Typ Sil Gjuten kolstål 1/4 In | AB3DXF 1RND5 1/4 581CS Skruvade ändar600FNPTGjutet kolstål1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga1 / 16 "1 / 4 "3 016 kr
MUELLER STEAM 3/8 581 CS Skruvad Y Typ Sil Gjuten kolstål 3/8 In | AB3DXG 1RND6 3/8 581 CS Skruvad ände600FNPTGjutet kolstål1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga1 / 16 "3 / 8 "3 139 kr
MUELLER ÅNG 3/4 581 CS skruvad ände Y Typ Sil Gjuten kolstål 3/4 In | AB3DXJ 1RND8 3/4 581 CS skruvad ände600FNPTGjutet kolstål1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga1 / 16 "3 / 4 "1 432 kr
MUELLER STEAM 1 581 CS Skruvade ändar Y Typ Sil Gjuten kolstål 1 In | AB3DXK 1RND9 1 581 CS Skruvade ändar600FNPTGjutet kolstål1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga1 / 16 "1"3 073 kr
MUELLER STEAM 11/4 581 CS skruvad ände Y Typ Sil Kolstål 1 1/4 tum | AB3DXL 1RNE1 11/4 581 CS skruvad ände600FNPTGjutet kolstål1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga1 / 16 "1.25 "2 515 kr
MUELLER STEAM 11/2 581 CS skruvad ände Y Typ sil Kolstål 1 1/2 In | AB3DXM 1RNE2 11/2 581 CS skruvad ände600FNPTGjutet kolstål1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga1 / 16 "1.5 "3 088 kr
MUELLER STEAM 2 581 CS skruvad ände Y Typ Sil Gjuten kolstål 2 In | AB3DXN 1RNE3 2 581 CS skruvad ände600FNPTGjutet kolstål1480 @ 100 grader F för WOG, 1010 @ 750 grader F för ånga1 / 16 "2"3 647 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER STEAM 1/2 581 CS skruvad ände Y Typ sil Gjuten kolstål 1/2 In
1 202 kr /enhet