Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MULTIFAN T15-WD Termostat 120/240 V Spdt | AC8LMM 3C952

MULTIFAN T15-WD Termostat 120/240 V Spdt

Finns i lager
Artikel: AC8LMM Modell: T15-WDKorsreferens: 3C952
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
945SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
FärgGrey
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V10A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V10A
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V10A
Kontrollområde32 grader till 105 grader F.
Kylning full belastning @ 120V10A
Kylning full belastning @ 240V10A
Djup2.5 "
Differentiell2 grader F
KapslingstypPlast ej förseglad.
Höjd6"
Induktiva förstärkare @ 120V10A
Induktiva förstärkare @ 240V10A
Inspänning120 till 240 VAC
Antal reläingångar1
Antal reläutgångar1
Antal etapper1
Antal omkopplare1
Motståndsförstärkare @ 208VAC10A
GivartypGasutvidgning
Växla åtgärdVår
Byt typSPDT
Tråd NPTmetrisk
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDNL

Produktinformation:

    • Enhastighets termostat konstruerad för användning med nya och befintliga ventilationssystem, fläktar, värmare och andra elektriska apparater som kräver automatisk styrning
    • Tät konfiguration ger vatten- och dammtålighet
    • Levereras helt monterad för att minska stilleståndstiden

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MULTIFAN T15-WD Termostat 120/240 V Spdt
945SEK /enhet