BRADY R4900-serien, skrivarband


Filter
Färg: Svart
StilModellLängdBreddPris (ex moms)
A
R4901
360ft.4"1 042 SEK
B
R4900
984ft.3.27 "2 326 SEK
C
R4902
984ft.2.36 "1 919 SEK
D
R4904
984ft.5.12 "3 712 SEK
E
R4908
984ft.6 27 / 32 "4 615 SEK

R4900-serien, skrivarband

Brady R4900-seriens tryckta band består av en längd av färgat tyg eller plastmaterial lindat på en spole eller patron. Dessa band fungerar som en ledning för bläckets spridning till papperet. De har en öppen 1-tums kärna, vilket gör dem lämpliga för olika termotransferskrivare. Dessa färgband har hög smuts- och lösningsmedelsbeständighet vid höga temperaturer för att ge skarpa utskriftsresultat.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?