NASHUA 398 Kanaltape 72mm x 55m 11 mil Vit | AA7AFL 15R438

NASHUA 398 Kanaltejp 72mm x 55m 11 mil Vit

Finns i lager
Artikel: AA7AFL Modell: 398Korsreferens: 15R438

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

321SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSilvertejp
Vidhäftningsstyrka47 oz / tum
AdhesivGummi
FärgWhite
LängdNer till 55m
MaterialPolyetenbelagd tyg
Prestanda Temp.30 grader till 200 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet27 pund / tum
Tjocklek11 mil.
Bredd72mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)33.27
HS-kod5906100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekVidhäftningsstyrkaFärgBreddDiameterGradeLängdPrestanda Temp.förp. Antal.Pris
NASHUA 557 Kanaltape 48mm x 55m 14 mil Svart | AA2AVL 10A995 55714 mil.45 oz / tumSvart48mm--Ner till 55m30 grader till 200 grader F.1387SEK
NASHUA 557 Kanaltape 48mm x 55m 14 mil Silver | AA2AVM 10A996 55714 mil.45 oz / tumSilver48mm--Ner till 55m30 grader till 200 grader F.1305SEK
NASHUA 357 Kanaltape 48mm x 55m 13 mil Röd | AA2AVN 10C002 35713 mil.55 oz / tumRed48mm--Ner till 55m30 grader till 200 grader F.1364SEK
NASHUA 345 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Svart | AA2AVP 10C003 34512 mil.48 oz / tumSvart48mm--Ner till 55m30 grader till 200 grader F.1271SEK
NASHUA 357N Kanaltape 48mm x 55m 13 mil Silver | AA7AFH 15R435 357N13 mil.65 oz / tumSilver48mm--Ner till 55m30 grader till 200 grader F.1282SEK
NASHUA 357N Kanaltape 72mm x 55m 13 mil Silver | AA7AFJ 15R436 357N13 mil.65 oz / tumSilver72mm--Ner till 55m30 grader till 200 grader F.1494SEK
NASHUA 357N Kanaltape 48mm x 55m 13 mil Röd | AA7AFK 15R437 357N13 mil.65 oz / tumRed48mm--Ner till 55m30 grader till 200 grader F.1280SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NASHUA 398 Kanaltejp 72mm x 55m 11 mil Vit
321SEK /enhet