HOFFMAN Spectra Cool N21-serien smala inomhus-/utomhusluftkonditioneringsapparater


Hoffman SpectraCool N21-seriens smala luftkonditioneringsapparater erbjuder en kall lufttillförsel när de installeras i ett smalare skåp med låg djup. Dessa luftkonditioneringsapparater passar på 12-tums (300 mm) djupa vägg- och golvmonterade höljen med minimal användning av synliga fästelement. De kräver 115, 230 eller 460VAC power inp...ut inuti deras plint.Läs mer

Filter

Funktioner

  • Hoffman SpectraCool N21-seriens smala luftkonditioneringsapparater har ett nätfilter i aluminium som är rengöringsbart och återanvändbart för att skydda spolar från föroreningar och säkerställa maximal kylprestanda.
  • De har en mekanisk termostat på höljet för enkel kontroll av temperaturbörvärden.
  • Deras kondensorspolar är dammbeständiga för filterfri drift i de flesta applikationer.
  • Enheterna har ett NEMA-klassat galvaniserat stål eller rostfritt stålplåtskydd för applicering i utomhusmiljöer.
  • Inomhusklimatanläggningar har dessutom aktiv kondenshantering med värmelist, strömavstängningsrelä för matchande dörrbrytare och andra systemkrav och funktionsfelbrytare som säkerhetsstandard.
  • De har en normal kapacitet på 2000 BTUh eller 586W.
  • Dessa luftkonditioneringsapparater använder R134a jordvänliga kylmedel.

Kompatibla tillbehör

  • Hoffman 89206050 Digital fjärrkontroll: Denna enhet tillåter fjärrövervakning och hantering av SpectraCool luftkonditioneringsapparater med en säker internetanslutning för ökad produktivitet och tillförlitlighet.

Standarder och godkännanden

  • UL / cUL
  • CE
  • EAC

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturen för dessa smala luftkonditioneringsapparater i Hoffman SpectraCool N21-serien?

Dessa luftkonditioneringsanläggningar drivs vid temperaturer som sträcker sig från -40 grader F (-40 grader C) till 131 grader F (55 grader C).

Hur installerar man dessa smala luftkonditioneringsapparater i Hoffman SpectraCool N21-serien?

  • Inspektera luftkonditioneringen och avgör om den ska monteras på ytan eller för infällning.
  • Förbered höljesöppningen och använd en packningssats för att installera packningar till luftkonditioneringen.
  • Montera luftkonditioneringen på höljet i upprätt läge.
  • Dra enhetens dräneringsslang utan att böja eller höja den över enhetens utgångspunkt.
  • Anslut nätsladden till en korrekt jordad strömkälla.

Hur ställer man in temperaturen på termostaten i dessa Hoffman SpectraCool N21-serien smala luftkonditioneringsapparater?

  • Ta bort nylonpluggen från enhetens framsida.
  • Använd en vanlig skruvmejsel för att vrida justerskruven medurs för kallare inställningar och justera skruven moturs för varmare inställningar.
  • Sätt tillbaka nylonpluggarna på enheten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?