NATIONAL GUARD 114NDKB-84 Weathertrip 7 Feet Black | AE4UGL 5MUL3

NATIONAL GUARD 114NDKB-84 Väderrem 7 fot svart

Artikel: AE4UGL Modell: 114NDKB-84Korsreferens: 5MUL3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

989SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeltätningslist
Fläns finishMörk brons
Flänsmaterialanodiserat aluminium
Flänstjocklek3 / 16 "
Flänsbredd15 / 16 "
hårdvaraVad ingår
Infoga färgSvart
Sätt i materialNeopren
Infoga storlek5 / 8 "
Infoga typNeopren
Max. Dörrgap1 / 4 "
Monteringstypyta
Total längd7ft.
Total bredd1 9 / 16 "
Projektion3 / 16 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-20 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.504
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)214.63
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod7308305050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flänsfärg (mörk brons)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
NATIONAL GUARD 114NA-84 Weathertrip 7 Feet Black | AE4UGJ 5MUL1 114NA-847ft.884SEK
RFQ
NATIONAL GUARD 114NA-96 Weathertrip 8 Feet Black | AE4UGK 5MUL2 114NA-968ft.981SEK
RFQ
NATIONAL GUARD 114NDKB-96 Weathertrip 8 Feet Black | AE4UGM 5MUL4 114NDKB-968ft.1 125 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NATIONAL GUARD 114NDKB-84 Väderrem 7 fot svart
989SEK /enhet