Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OBS SFW6X24.50FS115 Axelstål 0.375 tum Diameter 24.50 In | AC9DJX 3FVA3

NB SFW6X24.50FS115 Axelstål 0.375 tum diameter 24.50 tum

Finns i lager
Artikel: AC9DJX Modell: SFW6X24.50FS115Korsreferens: 3FVA3

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

933SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålaxel
Dia. Tolerans Max.0.3744 "
Dia. Tolerans Min.0.3748 "
Längd24.5 "
MaterialStål
Min. Ythårdhet60 HRC
Monteringsänddia.0.250 In.
Axel Dia.0.375 "
Temp. Räckvidd230 F
gäng~~POS=TRUNC0.31 "
Tråd storlek1 / 4-20
Reselängd24.00 In.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8482992580
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdAxel Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
NB SFW12X18FS102 Axelstål 0.750 tum diameter 18.00 tum | AC8HUX 3AFX1 SFW12X18FS10218 "0.75 "0.625 "5 / 16-18865SEK
NB SFW12X24FS102 Axelstål 0.750 tums diameter 24.00 tum | AC8HUY 3AFX2 SFW12X24FS10224 "0.75 "0.625 "5 / 16-181 011 kr
NB SFW12X36FS102 Axelstål 0.750 tum diameter 36.00 tum | AC8HUZ 3AFX3 SFW12X36FS10236 "0.75 "0.625 "5 / 16-181 302 kr
NB SFW16X6FS102 Axelstål 1.000 tum diameter 6.00 tum | AC8HVA 3AFX4 SFW16X6FS1026"1"0.75 "3 / 8-16588SEK
NB SFW16X12FS102 Axelstål 1.000 tums diameter 12.00 tum | AC8HVB 3AFX5 SFW16X12FS10212 "1"0.75 "3 / 8-16770SEK
NB SFW16X18FS102 Axelstål 1.000 tums diameter 18.00 tum | AC8HVC 3AFX6 SFW16X18FS10218 "1"0.75 "3 / 8-16952SEK
NB SFW16X24FS102 Axelstål 1.000 tum Diameter 24.00 tum | AC8HVD 3AFX7 SFW16X24FS10224 "1"0.75 "3 / 8-161 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NB SFW6X24.50FS115 Axelstål 0.375 tum diameter 24.50 tum
933SEK /enhet