Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NELSON STUD WELDING INC. 101-010-177-G100 Svetsbult, Cfl-typ, 1/2-13 gängstorlek, 1 tums längd, 100pk | AA4AEK 12A895

NELSON STUD WELDING INC. 101-010-177-G100 svetsbult, Cfl-typ, 1/2-13 gängstorlek, 1 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AA4AEK Modell: 101-010-177-G100Korsreferens: 12A895

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

864SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHelt gängad svetsbult
FinishEnkel
MaterialMild Stål
TrådriktningRH
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 2-13
GängtypUNC
TypCFL

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvud Dia.HuvudhöjdArtikelLängd under huvudetMaterialTrådriktninggäng~~POS=TRUNCPris
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G100 Svetsbult, Cfl-typ, 1/4-20 Gängstorlek, 1-1/8 tum Längd, 100Pk | AA4ADG 12A869 101-010-322-G100Enkel--Helt gängad svetsbult-Rostfritt 18-8RH1.125 "1 155 kr
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G100 Welding Stud, 100Pk | AA4AET 12A903 101-015-114-G100N / A--Svetsning-N / AHöger hand5 / 8 "945SEK
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-317-G1000 Svetsbult, Cfl-typ, 1/4-20 gängstorlek, 7/8 tums längd, 1000pk | AA4HVW 12N455 101-010-317-G1000Enkel--Helt gängad svetsbult-Rostfritt 18-8RH7 / 8 "8 625 kr
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G1000 Svetsbult, Cfl-typ, 1/4-20 Gängstorlek, 1-1/8 tum Längd, 1000Pk | AA4HWA 12N459 101-010-322-G1000Enkel--Helt gängad svetsbult-Rostfritt 18-8RH1.125 "9 354 kr
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G1000 Welding Stud, 1000Pk | AA4HXL 12N492 101-015-114-G1000N / A--Svetsning-N / AHöger hand5 / 8 "8 836 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NELSON STUD WELDING INC. 101-010-177-G100 svetsbult, Cfl-typ, 1/2-13 gängstorlek, 1 tums längd, 100pk
864SEK /packa