Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LR NELSON 33H549 Dual Outlet Water Timer 6 Cycle | AC6DRQ

LR NELSON 33H549 Vattentimer med dubbla utlopp 6-takt

Finns i lager
Artikel: AC6DRQ Modell: 33H549
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
746SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDual Timer för utloppsvatten
BatteribackupJa
Dagskippare1 till 7 Dagar
Djup2.75 "
Typ av bildskärmDigital LCD
KapslingstypUtomhus
Höjd8.75 "
Max. På / av-cykler6
Max. Tidsinställning360 min.
Min. Tidsinställning1 min.
Kraftkälla(2) AA-batterier
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Nelson 33H549 (56612) vattentimer med dubbla utlopp används för att vattna åkrar och gräsmarker med specifika intervall. Denna vattentimers två utlopp kan köras samtidigt för att bevattna olika områden. Det används av bönder för bevattning och av trädgårdsmästare på arenor för att vattna utmarker.

Funktioner:

  • Nelson 33H549 vattentimer med dubbla utlopp har en lättläst LCD-skärm och en manuell på/av-knapp för omedelbar vattning.
  • Den har en lägesindikator för att justera körtiden mellan 1 och 360 minuter.
  • Denna vattentimer har en vridbar metallkoppling med ett ergonomiskt grepp för enkel hantering.
  • Den har en regnfördröjningsfunktion för att fördröja kommande strö med 24-timmarsperioder.
  • Denna vattentimer stänger av ventilerna automatiskt under låg batterinivå för att förhindra översvämning.
  • Den drivs av två 1.5V AA-batterier.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ställer jag in regnfördröjningen?

A.

  • Sätt ratten i RUN-läge.
  • Tryck på (+) för att orsaka en 24-timmars fördröjning.
  • Tryck på (+) / (-) för att ändra fördröjning när som helst.
  • Vrid ratten till OFF och tillbaka till RUN för att minska fördröjningen till noll.

F. Hur vattnar man fältet manuellt utan att avbryta fördröjningscykeln?

A.

  • Sätt ratten i RUN-läget.
  • Tryck på knappen till höger om ratten för att vattna omedelbart utan att avbryta cykeln.
  • Tryck på (+) / (-) för att justera vattningstiden.

F. Vilken är den maximala vattentemperaturen som denna timer tål?

A. 100 grader Fahrenheit.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LR NELSON 33H549 Vattentimer med dubbla utlopp 6-takt
746SEK /enhet