EATON Uttagslösa slangar


Filter
Arbetstryck: 250 psi , Temp. Räckvidd: -40 till 302 grader , Typ: Lågtryck
StilModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radiePris (ex moms)
A
FC332-04-50
41 / 4 "50ft.0.49 "3"6 580 SEK
A
FC332-04-R500
41 / 4 "500ft.0.49 "3"63 312 SEK
A
FC332-06-R500
63 / 8 "500ft.0.63 "3"64 345 SEK
A
FC332-06-50
63 / 8 "50ft.0.63 "3"6 817 SEK
A
FC332-08-R500
81 / 2 "500ft.0.75 "5"77 358 SEK
A
FC332-08-50
81 / 2 "50ft.0.75 "5"8 253 SEK
A
FC332-10-R400
105 / 8 "400ft.0.91 "6"85 521 SEK
A
FC332-10-50
105 / 8 "50ft.0.91 "6"11 823 SEK
A
FC332-12-R350
123 / 4 "350ft.1.04 "7"85 114 SEK
A
FC332-12-50
123 / 4 "50ft.1.04 "7"12 214 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?