Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NEOPERL 5501205 luftare 15/16 tum och 55 / 64-27 tum 1.5 Gpm | AE2GQD 4XGG5

NEOPERL 5501205 Luftare 15/16 tum och 55/64-27 tum 1.5 Gpm

Finns i lager
Artikel: AE2GQD Modell: 5501205Korsreferens: 4XGG5
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
21SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelluftare
Finishkrom
Flödeshastighet1.5 gpm
StreamLuftad
Tråd storlek15/16" and 55/64-27
TypVanlig dubbel tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetArtikelTråd storlekTypPris
NEOPERL 5509003 luftare 15 / 16-27 x 55 / 64-27 tum - förpackning med 6 | AA2KEG 10N192 55090030.35 gpmKran luftare15/16"-27 x 55/64"-27Dubbel180SEK
NEOPERL 5509004 luftare 15 / 16-27 x 55 / 64-27 tum - förpackning med 50 | AA2KEH 10N193 55090040.35 gpmKran luftare15/16"-27 x 55/64"-27Dubbel1 410 kr
NEOPERL 5501005 Luftare 15/16 och 55 / 64-27 tum 0.5 Gpm | AE2GQB 4XGG3 55010050.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd31SEK
NEOPERL 5501105 luftare 15/16 och 55 / 64-27 tum 1 Gpm | AE2GQC 4XGG4 55011051.0 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd27SEK
NEOPERL 5501305 luftare 15/16 och 55 / 64-27 tum 1.5 Gpm | AE2GQE 4XGG6 55013051.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd49SEK
NEOPERL 5501405 luftare, 15/16 och 55 / 64-27 tum, 2.2 gpm | AE2GQF 4XGG7 55014052.2 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd21SEK
NEOPERL 5502605 luftare 15/16 tum och 55 / 64-27 tum 0.5 Gpm | AE2GQU 4XGJ1 55026050.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd, vandalbeständig, med adapter82SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEOPERL 5501205 Luftare 15/16 tum och 55/64-27 tum 1.5 Gpm
21SEK /enhet