NEOPERL Luftare 55 / 64-27 tum


Filter
Finish: krom
StilModellFlödeshastighetArtikelTråd storlekTypPris (ex moms)
A
5505203
0.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd184 SEK
B
5505706
0.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd, vandalbeständig, med adapter3 138 SEK
C
5502605
0.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd, vandalbeständig, med adapter82 SEK
A
5501005
0.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd31 SEK
D
5509003
0.35 gpmKran luftare15/16"-27 x 55/64"-27Dubbel180 SEK
D
5509004
0.35 gpmKran luftare15/16"-27 x 55/64"-27Dubbel1 410 SEK
E
5505303
1.0 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd164 SEK
F
5501105
1.0 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd27 SEK
E
5505403
1.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd126 SEK
G
5501205
1.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd21 SEK
E
5505503
1.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd443 SEK
C
5502705
1.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd, vandalbeständig, med adapter73 SEK
H
5501305
1.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd49 SEK
I
5505804
1.5 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd963 SEK
I
5505904
2.2 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd963 SEK
C
5502805
2.2 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd, vandalbeständig, med adapter73 SEK
J
5501405
2.2 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd21 SEK
E
5505603
2.2 gpmluftare15/16" and 55/64-27Vanlig dubbel tråd126 SEK

Luftare 55 / 64-27 tum

Neoperl-luftare har en dubbel gänga och är idealiska för att styra strömmen i bäcken och bibehålla ett konstant flöde av vatten utan att påverkas av tryckförändringar. De installeras i slutet av vattenkranarna eller införs i pipen för att lufta strömmen och eliminera sidespray. Dessa luftare kan hantera vattenflöde mellan 0.35 och 2.2 gpm och finns i 15/16 tum och 55 / 64-27 tum trådvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?