NY PIG KIT404-01 Spill Kit Trumma 127 gal. | AH2YCT 30RD93

NEW PIG KIT404-01 Spill Kit Drum 127 gal.

Finns i lager
Artikel: AH2YCT Modell: KIT404-01Korsreferens: 30RD93

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpillkit
FärgWhite
behållare TypVarukorg
Vätskor absorberadeOljebaserade vätskor
Höjd29 3 / 10 "
Längd47 29 / 32 "
Antal komponenter216
UV-skyddNej
Volym absorberad per kg.127 gal.
HjulJa
Bredd43 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 136.35
Fartygets höjd (cm)0.03
Fartygets längd (cm)0.03
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bärbar: Ja
    • Låsbar: Ja
    • Statisk försvinnande: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgVätskor absorberadeHöjdLängdAntal komponenterUV-skyddVolym absorberad per kg.Pris
NY PIG KIT259 Spill Kit Trumma 41 gal. | AH2YBQ 30RD51 KIT25923.62 "BlåUniversell38.75 "23.625 "92Nej37 gal.11 968 kr
NY PIG KIT273 Hi-Vis Spill Kit Trumma 41 Gallon | AH2YBW 30RD58 KIT27323.62 "Svart / GulUniversell38.75 "23.625 "92Nej37 gal.10 892 kr
NY PIG KIT276 Spill Kit Trumma 22 gal. | AH2YBY 30RD60 KIT27618.5 "SvartUniversell33 "15.5 "71Nej22 gal.5 484 kr
NYTT GRISKIT279-ELLER Hi-Vis Spill Kit Bröst 76 Gallon | AH2YCA 30RD62 KIT279-ELLER31 "OrangeUniversell31.5 "48 "330Ja76 gal.25 531 kr
NYTT GRISKIT280-ELLER Hi-Vis Spill Kit Drum 76 Gallon | AH2YCB 30RD63 KIT280-ELLER31 "OrangeUniversell31.5 "48 "330Ja76 gal.34 838 kr
NY PIG KIT404-02 Spill Kit Trumma 127 gal. | AH2YCU 30RD94 KIT404-0243 13 / 16 "WhiteOljebaserade vätskor29 3 / 10 "47 29 / 32 "216Nej127 gal.57 651 kr
NY PIG KIT404-03 Spill Kit Trumma 127 gal. | AH2YCV 30RD95 KIT404-0343 13 / 16 "WhiteOljebaserade vätskor29 3 / 10 "47 29 / 32 "216Nej127 gal.47 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEW PIG KIT404-01 Spill Kit Drum 127 gal.
53 633 kr /enhet