K2 COMMERCIAL HARDWARE Tunga hydrauliska dörrstängare


Filter
Dörrhantering: Icke-handed , Avsluta: Aluminium , Hushöjd: 2.5 " , Husets längd: 12 " , Husbredd: 3.187 " , Monteringssätt: Tri-Pack Standard
StilModellArmtypPris (ex moms)
A
QDC213F689QS
Dödstopp2 976 SEK
B
QDC212F689QS
Standard2 380 SEK
C
QDC211F689QS
Tripackad3 014 SEK

Tunga hydrauliska dörrstängare

K2 Kommersiell hårdvara tunga dörrstängare av klass 1 är perfekta för installationer i tillverknings- och bilfabriker, lager och lagerutrymmen. Dessa QDC200-serie dörrstängare har en backventil som ger fördröjd åtgärd vid stängning och därmed förhindrar dörrskador. De är vidare integrerade med en helt justerbar design för snabb installation och en vätska för alla väder för att minska friktionsförlusterna. Välj från ett brett utbud av dessa ANSI-klassade hydrauliska dörrstängare som finns i dödstopp, standard och tri-packad arm alternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?