NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus batteridriven fältbandmaskin | AG8HAU

NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus Batteridriven Field Striping Machine

Finns i lager
Artikel: AG8HAU Modell: 10004484

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 502 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStriping maskin
kontrollHandmanövrerade, handtagmonterade spraykontroller
FilterSugslangfilter
FärgtypAtletiska fältmålningar
KraftkällaKräver ett 12Volt 18Ah SLA-batteri
Pumpshurflo
PumptypMembran, 1.8 gpm, 35 PSI intern by-pass
Striper typGå bakom
Hjul4, inga platta däck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.3808
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Newstripe 10004484 EcoLiner Plus batteridriven fältstrimningsmaskin är idealisk för att markera idrottsfält. Dess enkla design gör det möjligt för användare att byta färger snabbt. De dämpade handtagen på handtaget gör att föraren blir mindre trött.

Funktioner:

  • Newstripe 10004484 EcoLiner fältremsmaskin har helsvetsad stålkonstruktion för att eliminera besväret med frekvent åtdragning av muttrar och bultar.
  • Den har ett effektivt spraymunstycke som målar högkvalitativa linjer och eliminerar behovet av bättringar.
  • Denna EcoLine Plus striper är utrustad med ett stort nätfilter, ett extra inlinefilter och en backventil för att eliminera kladdigt dropp.
  • Dess punktfria däck har en knölig gänga för att enkelt manövrera på ojämnt gräs.
  • Denna stripingmaskin kan justera linjebredder från 2 till 6 tum för att matcha användarens krav.

Kompatibla tillbehör:

  • Newstripe Pump Defender: Dessa högtryckspumpskydd smörjer och skyddar dem från rost, korrosion och för tidigt slitage.
  • 12V uppladdningsbart batteri: Dessa batterier ger kraftbackup till denna stripingmaskin för att få den att fungera under långa timmar.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör man denna fältstrimningsmaskin?

A. Newstripe 10004484 EcoLiner fältstrimningsmaskin har en renvattenbehållare som tillåter trycksatt rent vattenspray till maskinsystemet.

F. Vilken färgkapacitet har denna maskin?

A. 5 liter.

Produktvarianter

ProduktModellKraftkällaPumptypStriper typPris
NEWSTRIPE 10004483 Ecoliner batteridriven fältbandband | AG8HAT 10004483Kräver ett 12Volt 18Ah SLA-batteriMembran, 1.8 gpm, 35 PSI intern by-passGå bakom20 700 kr
NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Självgående maskin för fältritning | AG8HAW 10004621127 cc Briggs & Stratton OHV-motor med oljevarningMembran, 1.8 gpm, justerbar 0-45 PSISjälvgående50 025 kr
NEWSTRIPE 10005122 NEWSTRIPE 10005122 | CW8CVA 610036051220 10005122Honda GX120Diafragma, 1.8 gpm, 0-45 psiSjälvgående-
RFQ
NEWSTRIPE 10005159 NEWSTRIPE 10005159 | CW8CVC 610036051596 10005159140 cc Briggs & Stratton 550EZ-motorDiafragma, 1.8 gpm, 0-45 psiGå bakom-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus Batteridriven Field Striping Machine
26 502 kr /enhet