Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 600R 11 / 2X3 / 4 Reducerande koppling Wrot Koppar C x C | AC8FJZ 39R532

NIBCO 600R 11/2X3/4 reducerande koppling Wrot Koppar C x C

Finns i lager
Artikel: AC8FJZ Model: 600R 11/2X3/4Korsreferens: 39R532
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska kopplingen
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck577 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.1-5/8" x 7/8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1-1/2" x 3/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 600R 11 / 4X1 / 2 Reducerande kopplingskrot Koppar C x C | AC8FLU 39R573 600R 11/4X1/2351 psi @ 200 grader F.1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"116SEK
NIBCO 600R 2X3 / 4 Minskande koppling Wrot Koppar C x C | AC8FLZ 39R578 600R 2X3 / 4291 psi @ 200 grader F.2-1/8" x 7/8"2 "x 3 / 4"278SEK
NIBCO 600R 11 / 2X1 / 2 Reducerande koppling Wrot Koppar C x C | AC8FME 39R583 600R 11/2X1/2577 psi @ 200 grader F.1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"187SEK
NIBCO 600R 21 / 2X11 / 2 Reducerande koppling Wrot Koppar C x C | AC8FNJ 39R611 600R 21/2X11/2269 psi @ 200 grader F.2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"535SEK
NIBCO 600R 1X3 / 8 Reducerande koppling Wrot Koppar C x C | AC8FNW 39R622 600R 1X3 / 8395 psi @ 200 grader F.1-1/8" x 1/2"1 "x 3 / 8"99SEK
NIBCO 600-R Reducerande koppling Wrot koppar C x C | AC8FPC 39R628 600-R623 psi @ 200 grader F.7 / 16 "x 1 / 4"5 / 16 "x 1 / 8"97SEK
NIBCO 600R 3 / 8X1 / 8 Minskande kopplingskrot Koppar C x C | AC8FPE 39R630 600R 3/8X1/8623 psi @ 200 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"38SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 600R 11/2X3/4 reducerande koppling Wrot Koppar C x C
193SEK /enhet