NIBCO Minska kopplingen


Filter
Kroppsmaterial: Wrot koppar , Kopplingstyp: C x C , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
600R 3X11 / 2
254 psi @ 200 grader F.3-1/8" x 1-5/8"3 "x 1-1 / 2"723 SEK
A
600R 21/2X11/4
269 psi @ 200 grader F.2-5/8" x 1-3/8"2-1/2" x 1-1/4"597 SEK
A
600R 21 / 2X1
269 psi @ 200 grader F.2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "x 1"599 SEK
A
600R 21/2X11/2
269 psi @ 200 grader F.2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"535 SEK
A
600R 2X3 / 4
291 psi @ 200 grader F.2-1/8" x 7/8"2 "x 3 / 4"278 SEK
A
600R 11/4X1/2
351 psi @ 200 grader F.1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"116 SEK
A
600R 11/4X5/8
351 psi @ 200 grader F.1-3/8" x 3/4"1-1/4" x 5/8"115 SEK
A
600R 1X3 / 8
395 psi @ 200 grader F.1-1/8" x 1/2"1 "x 3 / 8"99 SEK
A
600R 11/2X1/2
577 psi @ 200 grader F.1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"187 SEK
A
600R 11/2X3/4
577 psi @ 200 grader F.1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"193 SEK
A
600-R
623 psi @ 200 grader F.7 / 16 "x 1 / 4"5 / 16 "x 1 / 8"97 SEK
A
600R 3/8X1/8
623 psi @ 200 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"38 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?