Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 611 Tee Wrot Copper C x C x C 2-1 / 2 In | AB3WJJ 1VMD9

NIBCO 611 Tee Wrot Copper C x C x C 2-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB3WJJ Modell: 611Korsreferens: 1VMD9
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
746SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC X C X C
Max. Tryck336 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.2.625 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 611 3 Tee Wrot koppar C x C x C 3 x 3 x 3 In | AB3WJP 1VME5 611 3C X C X C317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"1 809 kr
NIBCO 611R 3x3x21 / 2 Tee Wrot Copper 3 x 3 x 2-1 / 2 In | AB3WJQ 1VME6 611R 3x3x21/2C X C X C317 psi @ 100 grader F.3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8"3 "x 3" x 2-1 / 2 "1 021 kr
NIBCO 611 4 Tee Wrot koppar C x C x C 4 x 4 x 4 tum | AB3WJW 1VMG2 611 4C X C X C293 psi @ 100 grader F.4.125 "4"2 761 kr
NIBCO 611 5/16 Tee Wrot koppar Cxcxc 5/16 in | AC8FHL 39R496 611 5 / 16C X C X C623 psi @ 200 grader F.7 / 16 "5 / 16 "85SEK
NIBCO 611 2 Tee Wrot koppar C x C x C 2 x 2 x 2 tum | AC8FHP 39R499 611 2C X C X C291 psi @ 200 grader F.2.125 "2"505SEK
NIBCO 6112 1/2 Tee Wrot Coper C x Ftg x C 1/2 tum 2 In | AC8FKK 39R542 6112 1 / 2C x FTG x C577 psi @ 200 grader F.5/8 "x 1/2" x 5/8 "1 / 2 "79SEK
NIBCO 611 5/8 Tee Wrot koppar 5/8 tum | AC8FLN 39R568 611 5 / 8C X C X C505 psi @ 200 grader F.3 / 4 "5 / 8 "129SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 611 Tee Wrot Copper C x C x C 2-1/2 In
746SEK /enhet