Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 633W 1/4 Union Wrot Koppar C x C 1/4 x 1/4 In | AB4AQH 1WLJ5

NIBCO 633W 1/4 Union Wrot Copper C x C 1/4 x 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB4AQH Modell: 633W 1/4Korsreferens: 1WLJ5
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck912 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 633W 3/8 Union Wrot koppar C x C 3/8 x 3/8 tum | AB4AQJ 1WLJ6 633W 3/8779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "283SEK
NIBCO 633W 1/2 Union Wrot Koppar C x C 1/2 x 1/2 In | AB4AQK 1WLJ7 633W 1/2722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "167SEK
NIBCO 633W 3/4 Union Wrot Koppar C x C 3/4 x 3/4 In | AB4AQL 1WLJ8 633W 3/4582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "154SEK
NIBCO 633W 1 Union Wrot koppar C x C 1 x 1 tum 1 tum | AB4AQM 1WLJ9 633W 1494 psi @ 100 grader F.1.125 "1"348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 633W 1/4 Union Wrot Copper C x C 1/4 x 1/4 In
225SEK /enhet