Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 705 1X1 / 8X1 Baseboard Tee Gjuten brons C x F x C | AC6WHF 36N493

NIBCO 705 1X1/8X1 Baseboard Tee Gjuten brons C x F x C

Finns i lager
Artikel: AC6WHF Model: 705 1X1/8X1Korsreferens: 36N493
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
234SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBaseboard T-shirt
Body MaterialGjutet brons
AnslutningstypC x FNPT x C
Max. Tryck395 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.1-1 / 8 "x 1/4" x 1-1 / 8 "
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris
NIBCO 705-LF 3 / 4X1 / 8X3 / 4 Baseboard T-shirt Lågt blygjutet brons | AD3MLX 40F188 705-LF 3/4X1/8X3/4Gjutbrons med låg blyC x FNPT466 psi-20 grader till 200 grader F.1 / 8 "178SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 705 1X1/8X1 Baseboard Tee Gjuten brons C x F x C
234SEK /enhet