Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 7073R 3/4X1 reducerande armbåge gjuten brons C x Fnpt | AC6WHP 36N502

NIBCO 7073R 3/4X1 Reducing Armbow Cast Brons C x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AC6WHP Modell: 7073R 3/4X1Korsreferens: 36N502
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
428SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska armbågen
Body MaterialGjutet brons
AnslutningstypC x FNPT
Max. Tryck395 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.7/8" x 1-1/8"
Rörstorlek1"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
NIBCO 707R 11 / 4X3 / 4 Minskande armbågsgjutning Brons 1-1 / 4 x 3/4 In | AC6WHK 36N497 707R 11/4X3/4C x C351 psi @ 200 grader F.1-3/8" x 7/8"-1-1/4" x 3/4"512SEK
NIBCO 707R 11 / 2X1 Minskande armbågsgjutna brons 1-1 / 2 x 1 tum | AC6WHL 36N498 707R 11 / 2X1C x C327 psi @ 200 grader F.1-5/8" x 1-1/8"-1-1 / 2 "x 1"613SEK
NIBCO 7073R 1/2X3/4 Reducerande armbågsbrons C x Fnpt | AC6WHN 36N501 7073R 1/2X3/4C x FNPT466 psi @ 200 grader F.5 / 8 "x 7 / 8"3 / 4 "1 / 2 "245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 7073R 3/4X1 Reducing Armbow Cast Brons C x Fnpt
428SEK /enhet