RENEWABLE LUBRICANTS Hydrauliska oljor


Filter
Basolja: Semisyntetisk , Färg: Gul , Behållartyp: Tote , grön certifiering eller annat erkännande: USDA BioPreferred designad , Smörjmedel NSF-betyg: Inte betygsatt , SAE-betyg: Inte specificerad
StilModellBasBehållarstorlekMin. DriftstemperaturStorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
81303
-----1 078 SEK
B
81633
-----796 SEK
C
87124
-----6 164 SEK
D
80837
Naturlig Ester275 gal.-27 grader F275 gal.-27 grader till 464 grader F.-
RFQ
E
80827
Naturlig Ester275 gal.-31 grader F275 gal.-31 grader till 449 grader F.-
RFQ
F
80847
Naturlig Ester275 gal.-22 grader F275 gal.-22 grader till 478 grader F.-
RFQ
G
81037
Naturlig Ester, biosyntetisk275 gal.-29 grader F275 gal.-29 grader till 536 grader F.-
RFQ
H
81306
Naturlig Ester, biosyntetisk55 gal.-49 grader F55 gal.-49 grader till 384 grader F.-
RFQ
I
81007
Naturlig Ester, biosyntetisk275 gal.-40 grader F275 gal.-40 grader till 456 grader F.-
RFQ
J
81017
Naturlig Ester, biosyntetisk275 gal.-40 grader F275 gal.-40 grader till 469 grader F.-
RFQ
K
81147
Naturlig Ester, biosyntetisk275 gal.-76 grader F275 gal.-76 grader till 370 grader F.-
RFQ
L
81027
Naturlig Ester, biosyntetisk275 gal.-38 grader F275 gal.-38 grader till 525 grader F.-
RFQ
M
81177
Naturlig Ester, biosyntetisk275 gal.-38 grader F275 gal.-38 grader till 469 grader F.-
RFQ
N
81097
Naturlig Ester, biosyntetisk275 gal.-58 grader F275 gal.-58 grader till 411 grader F.-
RFQ
O
81057
Naturlig Ester, biosyntetisk275 gal.-50 grader F275 gal.-50 grader till 462 grader F.-
RFQ
P
81737
Naturlig Ester, biosyntetisk275 gal.-22 grader F275 gal.-22 grader till 536 grader F.-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?