Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 7245A 1/2 Hy-set hängare 1/2 tum | AC6WJP 36N525

NIBCO 7245A 1/2 Hy-set Hängare 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AC6WJP Modell: 7245A 1/2Korsreferens: 36N525
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
97SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHy-Set hängare
Body MaterialGjutet brons
AnslutningstypC
Max. Tryck577 psi @ 200 grader F.
Temp. Räckvidd-20 till 400 grader F
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. TryckRörstorlekPris
NIBCO 7245A 3/4 Hy-set Hanger 3/4 tum | AC6WJQ 36N526 7245A 3/4Hy-Set hängare466 psi @ 200 grader F.3 / 4 "138SEK
NIBCO B213750 HY-Set hängare, 1/2 tums rör/rör, brons | BU4QEG B213750Hängare--204SEK
RFQ
NIBCO B213850 HY-Set hängare, 1 tums rör/rör, brons | BU4QER B213850Hängare--206SEK
RFQ
NIBCO B213800 HY-Set hängare, 3/4 tums rör/rör, brons | BU4QEY B213800Hängare--234SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 7245A 1/2 Hy-set Hängare 1/2 Inch
97SEK /enhet