Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 7333 2 Monteringsförbund gjuten brons C x Fnpt 2 in | AC6WJW 36N531

NIBCO 7333 2 Fitting Union Cast Bronze C x Fnpt 2 In

Finns i lager
Artikel: AC6WJW Modell: 7333 2Korsreferens: 36N531
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
3 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPassande union
Body MaterialGjutet brons
AnslutningstypC x FNPT
Max. Tryck291 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.2.125 "
Rörstorlek2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
NIBCO 7333 1/2 Fitting Union gjuten brons C x Fnpt | AC6WJR 36N527 7333 1 / 2Gjutet bronsC x FNPT577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "1 / 2 "-20 grader till 400 grader F.1 / 2 "375SEK
NIBCO 7333 3/4 Fitting Union Cast Brons C x Fnpt | AC6WJT 36N528 7333 3 / 4Gjutet bronsC x FNPT466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "3 / 4 "-20 grader till 400 grader F.3 / 4 "515SEK
NIBCO 7333 1 Monteringsförbund gjuten brons C x Fnpt 1 in | AC6WJU 36N529 7333 1Gjutet bronsC x FNPT395 psi @ 200 grader F.1.125 "1"-20 grader till 400 grader F.1"969SEK
NIBCO 7333 11/4 Fitting Union gjuten brons C x Fnpt | AC6WJV 36N530 7333 11 / 4Gjutet bronsC x FNPT351 psi @ 200 grader F.1.375 "1.25 "-20 grader till 400 grader F.1.25 "1 699 kr
NIBCO 7334 3/8 Monteringsförbund gjuten brons C x Mnpt | AC6WJX 36N532 7334 3 / 8Gjutet bronsC x MNPT623 psi @ 200 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "-20 grader till 400 grader F.3 / 8 "400SEK
NIBCO 7334 1 Monteringsförbund gjuten brons C x Mnpt 1 in | AC6WJY 36N533 7334 1Gjutet bronsC x MNPT395 psi @ 200 grader F.1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader till 400 grader F.1"966SEK
NIBCO 7334 11/4 Fitting Union Cast Brons C x Mnpt | AC6WJZ 36N534 7334 11 / 4Gjutet bronsC x MNPT351 psi @ 200 grader F.1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grader till 400 grader F.1.25 "1 287 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 7333 2 Fitting Union Cast Bronze C x Fnpt 2 In
3 419 kr /enhet