Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 733LF-114 Union låggjuten brons 1-1 / 4 tum | AJ2HVH 5GEY1

NIBCO 733LF-114 Union låg blygjuten brons 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AJ2HVH Modell: 733LF-114Korsreferens: 5GEY1
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
998SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
AnslutningstypC x C
MaterialGjutbrons med låg bly
Max. Tryck351 psi
Utanför Dia.1.375 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
NIBCO 733-LF 2 Union Low-lead gjuten brons 291 Psi | AD3MLT 40F184 733-LF 2C x C291 psi--2"1 648 kr
NIBCO 733-LF 2 1/2 Union Low-lead gjuten brons 269 Psi | AD3MLY 40F189 733-LF 2 1/2C x C269 psi--2.5 "2 615 kr
NIBCO 733-LF 3 Union lågt blygjuten brons 254 Psi | AD3MLZ 40F190 733-LF 3C x C254 psi--3"6 574 kr
NIBCO 733LF-112 Union låggjuten brons 1-1 / 2 tum | AJ2HVJ 5GEY2 733LF-112C x C327 psi1.625 "-1.5 "1 399 kr
NIBCO 7333LF-12 Union låggjuten brons C x FNPT | AJ2HVK 5GEY3 7333LF-12C x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "470SEK
NIBCO 7333LF-34 Union låggjuten brons C x FNPT | AJ2HVL 5GEY4 7333LF-34C x FNPT466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "614SEK
NIBCO 7333LF-1 Union låggjuten brons C x FNPT | AJ2HVM 5GEY5 7333LF-1C x FNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"1 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 733LF-114 Union låg blygjuten brons 1-1/4 tum
998SEK /enhet