Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 775-LF 21/2 klass 150 gängad följeslagarfläns C | AD3MQA 40F266

NIBCO 775-LF 21/2 Klass 150 gängad medföljande fläns C

Finns i lager
Artikel: AD3MQA Modell: 775-LF 21/2Korsreferens: 40F266

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 862 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 150 gängad följeslagarfläns
Body MaterialGjutbrons med låg bly
AnslutningstypC
Max. Tryck269 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
Rörstorlek2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7675
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod7412200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
NIBCO 775-LF 2 klass 150 gängad kompanjongfläns C | AD3MPZ 40F265 775-LF 2291 psi2"4 495 kr
NIBCO 775-LF 3 klass 150 gängad kompanjongfläns C | AD3MQB 40F267 775-LF 3254 psi3"4 490 kr
NIBCO 775-LF 4 klass 150 gängad följeslagarfläns C | AD3MQC 40F268 775-LF 4235 PSI4"6 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 775-LF 21/2 Klass 150 gängad medföljande fläns C
3 862 kr /enhet