Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 810 11/2 Dwv 45 Wye gjuten brons C x C x C 1-5 / 8 | AC6WKN 36N547

NIBCO 810 11/2 Dwv 45 Wye Cast Bronze C x C x C 1-5/8

Finns i lager
Artikel: AC6WKN Modell: 810 11/2Korsreferens: 36N547
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
556SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDWV Wye, 45 grader
Body MaterialGjutet brons
AnslutningstypC X C X C
Max. Tryck577 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.1.625 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 810 2 Dwv 45 Wye gjuten brons C x C x C 2 In | AC6WKP 36N548 810 2466 psi @ 200 grader F.2.125 "2"715SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 810 11/2 Dwv 45 Wye Cast Bronze C x C x C 1-5/8
556SEK /enhet