Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 812 11/2 Dwv Long Turn Tee Wye Cast Bronze | AC6WKT 36N551

NIBCO 812 11/2 Dwv Long Turn Tee Wye Cast Bronze

Finns i lager
Artikel: AC6WKT Modell: 812 11/2Korsreferens: 36N551

Få det Maj 16, Torsdag
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
616SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDWV Long Turn Tee Wye
Body MaterialGjutet brons
AnslutningstypC X C X C
Max. Tryck291 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.1.625 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 812 2 Dwv Long Turn Tee Wye Cast Brons 2 In | AC6WKR 36N550 812 2351 psi @ 200 grader F.2.125 "2"1 311 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 812 11/2 Dwv Long Turn Tee Wye Cast Bronze
616SEK /enhet