Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOB-VENTIL R700L-3/4 skottmonterad flottörventil, 1/4 tum -20 stånggänga, mässing | CD2FFT 48RJ97

CDI CONTROL DEVICES R700L-3/4 skottmonterad flottörventil, 1/4 tum -20 stånggänga, mässing

Finns i lager
Artikel: CD2FFT Modell: R700L-3/4Korsreferens: 48RJ97
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
937SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlottörventil
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.180 grader F
MonteringSkott
Rod Length2"
Stångtråd1/4 "-20
Storlek3 / 4 "
Ventilflöde - flöde (1)32.5 gpm
Ventilflöde - flöde (2)40 gpm
Ventilflöde - tryck (1)65 psi
Ventilflöde - tryck (2)85 psi
VentilmaterialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4005

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckStorlekPris
BOB-VENTIL R700L-1/2 skottmonterad flottörventil, 1/4 tum -20 stånggänga, mässing | CD2FFR 48RJ96 R700L-1/2125 psi1 / 2 "751SEK
BOB-VENTIL R700-1/2 flottörventil, skottfäste, 1/2 tums storlek, MNPT, 18 GPM ventilflödesflöde | CN9TCW 48RJ93 R700-1 / 2--881SEK
BOB-VENTIL R700-3/4 Flottörventil, skottfäste, 3/4 tums storlek, MNPT, 32.5 GPM ventilflödesflöde | CN9TCX 48RJ94 R700-3 / 4--1 185 kr
BOB-VENTIL R700L-3/8 Flottörventil, skottfäste, 3/8 tumsstorlek, MNPT, 11.5 GPM ventilflödesflöde | CN9TCY 48RJ95 R700L-3/8--743SEK
BOB-VENTIL R605T-1-1/2 Flottörventil, rörmontering, 1 1/2 tums storlek, FNPT, 152 GPM ventilflödesflöde | CN9TCZ 48RJ99 R605T-1-1/2--2 023 kr
BOB-VENTIL R605T-1-1/4 Flottörventil, rörmontering, 1 1/4 tums storlek, FNPT, 152 GPM ventilflödesflöde | CN9TDA 48RJ98 R605T-1-1/4--1 860 kr
BOB-VENTIL R400-1 Flottörventil, rörmontering, 1 tumsstorlek, MNPT, 61 GPM ventilflödesflöde, 180 grader F Max. Temp | CN9TDB 48RJ92 R400-1--867SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R700L-3/4 skottmonterad flottörventil, 1/4 tum -20 stånggänga, mässing
937SEK /enhet