Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 814 2 Dwv Test Tee Gjuten brons 2 x 2 Inch 2-1/8 | AC6WKU 36N552

NIBCO 814 2 Dwv Test Tee Gjuten brons 2 x 2 Inch 2-1/8

Finns i lager
Artikel: AC6WKU Modell: 814 2Korsreferens: 36N552
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
963SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDWV Test Tee
Body MaterialGjutet brons
AnslutningstypC x C x Rengöring med plugg
Max. Tryck623 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.2.125 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 814 2 Dwv Test Tee Gjuten brons 2 x 2 Inch 2-1/8
963SEK /enhet