Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 906 11/2 Dwv 45 Armbåge Wrot Koppar 1-5/8 5 Psi | AC8FJA 39R510

NIBCO 906 11/2 Dwv 45 Armbåge Wrot Koppar 1-5/8 5 Psi

Finns i lager
Artikel: AC8FJA Modell: 906 11/2Korsreferens: 39R510
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
117SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDWV-armbåge, 45 grader
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck5 psi
Utanför Dia.1.625 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 906 2 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 2-1 / 8 5 Psi | AC8FJH 39R517 906 2C x C2.125 "2"328SEK
NIBCO 906 11/4 Dwv 45 Armbåge Wrot Koppar 1-3/8 5 Psi | AC8FNY 39R624 906 11 / 4C x C1.375 "1.25 "139SEK
NIBCO 9062 11/4 Dwv 45 Armbåge Wrot Koppar 1-1/4 In | AC8FRC 39R675 9062 11 / 4C x FTG1.375 "1.25 "219SEK
NIBCO 906 3 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 3-1 / 8 5 Psi | AC8FRQ 39R687 906 3C x C3.125 "3"520SEK
NIBCO 9062 3 Dwv 45 Armbåge Wrot Coper 3 tum 3-1 / 8 In | AC8FUF 39R725 9062 3C x FTG3.125 "3"646SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 906 11/2 Dwv 45 Armbåge Wrot Koppar 1-5/8 5 Psi
117SEK /enhet