REED INSTRUMENTS Ljusmätare


Reed Instruments ljusmätare är känsliga instrument utformade för att mäta mängden ljus, antingen fallande (infallande strålar) eller reflekterat från en yta (reflekterande strålar). Dessa enheter används i applikationer inklusive hälso- och säkerhetsorganisationer, parkeringsplatser, gator, konstruktion, byggnadsverk...föreläsning och fotografi.Läs mer

Filter
Display: 5-siffrig LCD
StilModellArtikelPris (ex moms)
A
LM-81LX
Ljusmätare1 475 SEK
B
R8130
Ljusmätare1 986 SEK
A
LM-81LX
Pocket Foot Candle Light Meter1 209 SEK
C
R8150
Pocket Foot Candle Light Meter1 073 SEK

Funktioner

  • Dessa enheter har en kompakt design som ger exakta mätningar i både Foot-candle och Lux-enheter (kan väljas av användaren).
  • De använder en automatisk avståndsfunktion som håller reda på minsta och maximala avläsningar och en datahållningsfunktion för att låsa det maximala värdet som instrumentet har uppnått tidigare.
  • De kommer också med en indikator för låg batterinivå och automatisk avstängningsfunktion för användarens bekvämlighet.
  • Varumärket ljusmätare har ett 42-segments digitalt analogt stapeldiagram för att förmedla mätningen i en grafisk form och en bakgrundsbelyst LCD för enkel avläsning i mörka miljöer.

Standarder och godkännanden

  • OSHA

Vanliga frågor

Vilken funktion har en nolljustering i ljusmätaren?

Nolljusteringsmöjlighet används för att omkalibrera utsignalen från sensorn vid ytterligheterna av dess kalibrerade område. Det uppnås genom att addera eller subtrahera någon kvantitet.

Vad är användningen av ett färgkorrigeringsfilter?

Färgkorrigeringsfilter är lämpligt för att ändra ljusets övergripande färg för att uppnå en specifik färg och ibland för att erhålla en specifik färgtemperatur. Genom att använda detta filter kan belysningen kontrolleras och objektet lyser ordentligt.

Vad menas med ett spektralt svar?

Det spektrala svaret definieras som fotosensorns känslighet för optisk strålning av olika våglängder. Filtret antingen väljer eller eliminerar information från en bild baserat på informationens våglängd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?