Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 911R 2X2X11 / 2 Dwv Reducing Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FKX 39R553

NIBCO 911R 2X2X11/2 Dwv Reducing Tee Wrot Koppar C x C x C

Finns i lager
Artikel: AC8FKX Model: 911R 2X2X11/2Korsreferens: 39R553
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
318SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDWV-reducerande utslagsplats
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC X C X C
Max. Tryck5 psi
Utanför Dia.2-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek2 "x 2" x 1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 911RR 2X11 / 2X11 / 2 Dwv Reducing Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FQZ 39R672 911RR 2X11/2X11/22-1/8" x 1-5/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "452SEK
NIBCO 911RR 2X11 / 2X2 Dwv Reducing Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FRT 39R689 911RR 2X11/2X22-1/8" x 1-5/8" x 2-1/8"2 "x 1-1 / 2" x 2 "465SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 911R 2X2X11/2 Dwv Reducing Tee Wrot Koppar C x C x C
318SEK /enhet