Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 9172750P Push Metal Couplings, Copper, Push-Fit | CT4BZH 787WR9

NIBCO 9172750P Push Metal-kopplingar, koppar, Push-Fit

Finns i lager
Artikel: CT4BZH Modell: 9172750PKorsreferens: 787WR9
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
428SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0369
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 601 5/8 Koppling Wrot Koppar C x C 5/8 x 5/8 In | AC8FQG 39R656 601 5 / 8505 psi @ 200 grader F.3 / 4 "5 / 8 "52SEK
NIBCO 901RP 2 Koppling Wrot Koppar C x C 2 x 2 In | AC8FQT 39R666 901RP 25 psi2.125 "2"139SEK
NIBCO 601 4 Koppling Wrot Koppar C x C 4 x 4 In | AC8FRW 39R692 601 4235 psi @ 200 grader F.4.125 "4"863SEK
NIBCO 901RP 11/2 Koppling Wrot Koppar 1-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AC8FRX 39R693 901RP 11/25 psi1.625 "1.5 "100SEK
NIBCO 3010750 Koppling, 1-tumsstorlek, flare ände, brons, import | BU4NJJ 3010750---1 789 kr
RFQ
NIBCO 3010500 Koppling, 3/4 tums storlek, Flare End Style, Brons, Import | BU4NJN 3010500---925SEK
RFQ
NIBCO 9002000HPC presskopplingar, koppar, presspassning x presspassning, 1 1/2 x 1 1/2 tums kopparrörstorlek | CP2HFQ 787WY4 9002000 HPC---332SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 9172750P Push Metal-kopplingar, koppar, Push-Fit
428SEK /enhet