Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO C606 3/8 armbåge 45 wrot koppar 3/8 x 3/8 tum | AE4YJR 5P037

NIBCO C606 3/8 armbåge 45 Wrot koppar 3/8 x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE4YJR Modell: C606 3/8Korsreferens: 5P037
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
90SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck779 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 606 1/8 armbåge 45 wrot koppar 1/8 x 1/8 tum | AB3WGF 1VLX7 606 1 / 8C x C912 psi @ 100 grader F.1 / 4 "1 / 8 "102SEK
NIBCO 606 21/2 Elbow 45 Wrot Copper 2-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AB3WGG 1VLX8 606 21 / 2C x C336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "613SEK
NIBCO 606 3 Armbåge 45 Wrot koppar C x C 3 x 3 In | AB3WGH 1VLX9 606 3C x C317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"700SEK
NIBCO 606 4 Armbåge 45 Wrot Koppar C x C 4 x 4 In | AB3WGJ 1VLY1 606 4C x C293 psi @ 100 grader F.4.125 "4"2 112 kr
NIBCO 6062 1/4 armbåge 45 wrot koppar Ftg x C 1/4 In | AB3WGK 1VLY2 6062 1 / 4FTG x C912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "132SEK
NIBCO 6062 3/8 armbåge 45 wrot koppar Ftg x C 3/8 In | AB3WGL 1VLY3 6062 3 / 8FTG x C779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "105SEK
NIBCO 6062 5/8 armbåge 45 wrot koppar Ftg x C 5/8 In | AB3WGM 1VLY4 6062 5 / 8FTG x C631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "5 / 8 "177SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO C606 3/8 armbåge 45 Wrot koppar 3/8 x 3/8 tum
90SEK /enhet