NIBCO FC27653 4 fjärilsventilspak 4 tum gjutjärn | AB4BFL 1WPK5

NIBCO FC27653 4 Fjärilsventil Spak 4 Inch Gjutjärn

Finns i lager
Artikel: AB4BFL Modell: FC27653 4Korsreferens: 1WPK5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 178 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialGjutjärn
Hantera typSpak
FodermaterialEPDM
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek4"
StilFlänsad
Temp. Räckvidd-20 till 200 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.28
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8481803030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBultcirkel Dia.Hantera typRörstorlekTemp. RäckviddPris
NIBCO FC27653 2 fjärilsventilspak 2 tum gjutjärn | AB4BFH 1WPK2 FC27653 2-Spak2"-20 till 200 grader F6 582 kr
NIBCO FC27653 3 fjärilsventilspak 3 tums gjutjärn | AB4BFK 1WPK4 FC27653 3-Spak3"-20 till 200 grader F7 642 kr
NIBCO FC27653 5 fjärilsventilspak 5 tum gjutjärn | AB4BFM 1WPK6 FC27653 5-Spak5"-20 till 200 grader F18 288 kr
NIBCO FC27653 6 fjärilsventilspak 6 tums gjutjärn | AB4BFN 1WPK7 FC27653 6-Spak6"-20 till 200 grader F17 413 kr
NIBCO FC27655 6 fjärilsventil flänsad 6 tums gjutjärn | AB4BFP 1WPK8 FC27655 69.5 "Gear6"-20 till 225 grader F20 383 kr
NIBCO FC27655 8 fjärilsventil flänsad 8 tums gjutjärn | AB4BFQ 1WPK9 FC27655 811.75 "Gear8"-20 till 225 grader F32 344 kr
NIBCO MA366AH Wafer Style Model B Fjärilsventil, 4-tums ventilstorlek, PVC | BY3CQJ MA366AH----11 075 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO FC27653 4 Fjärilsventil Spak 4 Inch Gjutjärn
11 178 kr /enhet