Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NICHOLSON 04695N Half Round File American Bastard 4 In | AA4XCE 13H041

NICHOLSON 04695N Half Round File American Bastard 4 In

Finns i lager
Artikel: AA4XCE Modell: 04695NKorsreferens: 13H041
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvrunda fil
KlipptypBastard
FinishNatural
Handtag DesignIngen
Längd4"
Mönsteramerikan
ProfilformHalv runda
Rekommenderat handtagTillverkare 21522N Trä, 21474 Plast
Tjocklek9 / 64 "
Bredd23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8203103000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellKlipptypHandtag DesignArtikelLängdTjocklekBreddPris
NICHOLSON 04729N Half Round File American Second 4 In | AA4XCF 13H042 04729NAndraIngenHalvrunda fil4"9 / 64 "23 / 64 "320SEK
NICHOLSON 04762N Half Round File American Smooth 4 In | AA4XCG 13H043 04762NSmoothIngenHalvrunda fil4"--307SEK
NICHOLSON 04828N Half Round File American Second 6 In | AA4XCH 13H044 04828NAndraIngenHalvrunda fil6"11 / 64 "19 / 32 "303SEK
NICHOLSON 05307N Half Round File American Bastard 16 In | AA4XCL 13H047 05307NBastardIngenHalvrunda fil16 "--974SEK
NICHOLSON 05158N Halv rund fil 12 tums slät amerikansk | AA9VLT 1G732 05158NSlät / rund sida enkel, platt sida dubbelIngenHalvrunda fil12 "--609SEK
NICHOLSON 05125N Half Round File 12 tum andra amerikanska | AA9VLU 1G734 05125NAndra / dubblaTangHalvrunda fil12 "11 / 32 "1.12 "598SEK
NICHOLSON 05026N Half Round File 10 tum andra amerikanska | AA9VLV 1G736 05026NAndra / dubblaIngenHalvrunda fil10 "--521SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NICHOLSON 04695N Half Round File American Bastard 4 In
263SEK /enhet