Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NICHOLSON 12166 Rundfil Amerikansk Andra Omgång 12 In | AA4XCQ 13H051

NICHOLSON 12166 Rundfil Amerikansk andra omgång 12 In

Finns i lager
Artikel: AA4XCQ Modell: 12166Korsreferens: 13H051
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
367SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRundfil
KlipptypAndra
Diameter1 / 2 "
FinishNatural
Handtag DesignIngen
Längd12 "
Mönsteramerikan
ProfilformRunda
Rekommenderat handtagTillverkare 21526N Trä, 21474 Plast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8203109000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellKlipptypDiameterArtikelLängdPris
NICHOLSON 11592NN Round File American Smooth Round 4 In | AA4XCN 13H049 11592NNSmooth1 / 8 "Rundfil4"152SEK
NICHOLSON 12248 Round File American Bastard Round 14 In | AA4XCR 13H052 12248Bastard5 / 8 "Rundfil14 "464SEK
NICHOLSON 40580N nålfil, rund, dubbelskuren, säker kantskärning, slät skärning, 4 tums längd utan tång | CT4CFK 24H224 40580N--Nålfil-359SEK
NICHOLSON T37423 Nålfil, rund, dubbelskuren, säker kantskärning, slät klippning, 5 1/2 tums längd utan tång | CT4CFL 516X06 T37423--Nålfil-315SEK
NICHOLSON 40663N nålfil, rund, dubbelskuren, säker kantskärning, jämn skärning, 6 tums längd utan tång | CT4CFM 24H227 40663N--Nålfil-493SEK
NICHOLSON 40651N nålfil, rund, dubbelskuren, säker kantskärning, slät klippning, 6 tums längd utan tång | CT4CFN 24H226 40651N--Nålfil-437SEK
NICHOLSON 40645N nålfil, rund, dubbelskuren, säker kantskärning, slät skärning, 6 tums längd utan tång | CT4CFP 24H225 40645N--Nålfil-405SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NICHOLSON 12166 Rundfil Amerikansk andra omgång 12 In
367SEK /enhet