Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NICHOLSON 3/4 NFT250-150 Steam Trap, 3/4 Inch FNPT, 4 1/4 Inch Length, 150 psi Max. Operating Pressure | CJ3NBA 15X153

NICHOLSON 3/4 NFT250-150 ångfälla, 3/4 tum FNPT, 4 1/4 tum längd, 150 psi Max. Arbetstryck

Finns i lager
Artikel: CJ3NBA Modell: 3/4 NFT250-150Korsreferens: 15X153
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
11 484 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfälla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.88

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-anslutningar (in.)NPT-inloppNPT-utloppPris
NICHOLSON NTD600-N1C9A Steam Trap Termodynamisk Psi 600 1/2 Fnpt | AD7ECV 4DXL8 NTD600-N1C9A1/21 / 2 "1/24 354 kr
NICHOLSON NTD600-N1D9A Stea Trap Termodynamisk Psi 600 3/4 Fnpt | AD7ECW 4DXL9 NTD600-N1D9A3/43 / 4 "3/45 486 kr
NICHOLSON NTD600-N1E9A Ångfälla Termodynamisk Psi 600 1 Fnpt | AD7ECX 4DXN1 NTD600-N1E9A11"16 643 kr
NICHOLSON NTD600-N1E9S Ångfälla, 1 tum FNPT, 3 1/4 tum längd, 600 psi Max. Driftstryck | CJ3NAP 4DXN5 NTD600-N1E9S---7 985 kr
NICHOLSON 3/4 NFT250-250 Ångfälla, 3/4 tum FNPT, 4 1/4 tum längd, 250 psi Max. Driftstryck | CJ3NAQ 15X154 3/4 NFT250-250---10 736 kr
NICHOLSON NTD600-N1B9S Ångfälla, 3/8 tum FNPT, 3 tums längd, 600 psi Max. Driftstryck | CJ3NAR 4DXN2 NTD600-N1B9S---4 090 kr
NICHOLSON N450-S4C92A0 Ångfälla, 1/2 tum FNPT, 3 tums längd, 450 psi Max. Driftstryck | CJ3NAT 4DXL2 N450-S4C92A0---9 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NICHOLSON 3/4 NFT250-150 ångfälla, 3/4 tum FNPT, 4 1/4 tum längd, 150 psi Max. Arbetstryck
11 484 kr /enhet