NILFISK 900140 Våt / torrt vakuum 5-9 / 32 gallon 120v | AG2TWX 32FW83

NILFISK 900140 Våt/torr vakuum 5-9/32 gallon 120v

Finns i lager
Artikel: AG2TWX Modell: 900140Korsreferens: 32FW83

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 288 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVåt / torrt vakuum
Luftflöde127 cfm
Torr kapacitet5 gal.
Filter typHEPA
Höjd20 "
Slang Dia.1.25 "
Slanglängd11ft.
Hz60
Längd15 "
Antal motorsteg0
Nätsladdslängd24ft.
Statiskt tryck84 "
TankmaterialPlast
Tankstorlek5-9 / 32 gal.
Spänning120
Garanti2 år.
Watt1000
Våt kapacitet5 gal.
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.87
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8508700000

Produktvarianter

ProduktModellHöjdSlanglängdTankmaterialTankstorlekBreddPris
NILFISK 107406620 vått / torrt vakuum 5-9 / 32 gallon 120v | AG2TWY 32FW84 10740662020 "11ft.Plast5 gal./20 L15 "5 332 kr
NILFISK 107406621 Våt / torrt vakuum 5-9 / 32 gallon 120v | AG2TWZ 32FW85 10740662121 "11ft.Rostfritt stål5-9 / 32 gal.16 "6 624 kr
NILFISK 900141 Våt / torrt vakuum 5-9 / 32 gallon 120v | AG2TXA 32FW86 90014121 "11ft.Rostfritt stål5-9 / 32 gal.16 "8 737 kr
NILFISK 900142 vått / torrt vakuum 6-39 / 64 gallon 120v | AG2TXB 32FW87 90014221 "11ft.Plast6-39 / 64 gal.16 "9 196 kr
NILFISK 107406622 vått / torrt vakuum 6-39 / 64 gallon 120v | AG2TXC 32FW88 10740662221 "11ft.Plast6-39 / 64 gal.16 "7 124 kr
NILFISK 107406623 Våt / torrt vakuum 7-15 / 16 Gallon 120v | AG2TXD 32FW89 10740662325 "11ft.Rostfritt stål7-15 / 16 gal.16 "8 480 kr
NILFISK 900143 våt / torr vakuum 7-15 / 16 gallon 120v | AG2TXE 32FW90 90014325 "24ft.Rostfritt stål7-15 / 16 gal.16 "10 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NILFISK 900140 Våt/torr vakuum 5-9/32 gallon 120v
7 288 kr /enhet