NILFISK Vått / torrt vakuum industriellt / kommersiellt


Filter
Luftflöde: 127 cfm , Filtertyp: HEPA , Slang Dia.: 1.25 " , Hz: 60 , Nätsladds längd: 24ft. , Spänning: 120 , Garanti: 2 år. , Watt: 1000
StilModellHöjdSlanglängdTankmaterialTankstorlekBreddPris (ex moms)
A
900140
20 "11ft.Plast5-9 / 32 gal.15 "7 288 SEK
B
107406620
20 "11ft.Plast5 gal./20 L15 "5 332 SEK
C
107406621
21 "11ft.Rostfritt stål5-9 / 32 gal.16 "6 624 SEK
D
900142
21 "11ft.Plast6-39 / 64 gal.16 "9 196 SEK
E
107406622
21 "11ft.Plast6-39 / 64 gal.16 "7 124 SEK
F
900141
21 "11ft.Rostfritt stål5-9 / 32 gal.16 "8 737 SEK
G
107406623
25 "11ft.Rostfritt stål7-15 / 16 gal.16 "8 480 SEK
G
900143
25 "24ft.Rostfritt stål7-15 / 16 gal.16 "10 329 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?