Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NITE IZE LSB4-01-R3 Låsande karbinhake 3-3 / 5 i stålsvart | AF7ZDN 23PF85

NITE IZE LSB4-01-R3 Låskarbin 3-3/5 I Stål Svart

Finns i lager
Artikel: AF7ZDN Modell: LSB4-01-R3Korsreferens: 23PF85
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
80SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsning av karbinklämma
FärgSvart
MaterialRostfritt stål
Storlek3-3 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0383
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7326908595

Produktvarianter

ProduktModellFärgStorlekPris
NITE IZE LSBM-01-2R3 Låsande karbinhake 1-2 / 5 i stålsvart | AF7ZDL 23PF83 LSBM-01-2R3Svart1-2 / 5 "92SEK
NITE IZE LSB2-01-R3 Låsande karbinhake 2 tum stål svart | AF7ZDM 23PF84 LSB2-01-R3Svart2"61SEK
NITE IZE CSL2-01-R6 Låsande karbinhake klämma Svart 1-3 / 32 In | AG4LHG 34GN71 CSL2-01-R6Svart1-3/32" x 1-11/16"65SEK
NITE IZE CSL2-11-R6 Låsande karbinklämma Silver 1-3 / 32 In. | AG4LHH 34GN72 CSL2-11-R6Silver1-3/32" x 1-11/16"65SEK
NITE IZE CSL4-01-R6 Låsande karbinklämma svart 2 tum. | AG4LHJ 34GN73 CSL4-01-R6Svart2 "x 3-3 / 32"81SEK
NITE IZE CSL4-11-R6 Låsande karbinhake Clip 2 tum x 3-3 / 32 In | AG4LHK 34GN74 CSL4-11-R6Silver2 "x 3-3 / 32"81SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NITE IZE LSB4-01-R3 Låskarbin 3-3/5 I Stål Svart
80SEK /enhet