Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NITE IZE LSBM-01-2R3 Låsande karbinhake 1-2 / 5 i stålsvart | AF7ZDL 23PF83

NITE IZE LSBM-01-2R3 Låskarbin 1-2/5 I Stål Svart

Finns i lager
Artikel: AF7ZDL Modell: LSBM-01-2R3Korsreferens: 23PF83
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
244SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsning av karbinklämma
FärgSvart
MaterialRostfritt stål
Storlek1-2 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7326908595

Produktvarianter

ProduktModellFärgStorlekPris
NITE IZE LSB2-01-R3 Låsande karbinhake 2 tum stål svart | AF7ZDM 23PF84 LSB2-01-R3Svart2"71SEK
NITE IZE LSB4-01-R3 Låsande karbinhake 3-3 / 5 i stålsvart | AF7ZDN 23PF85 LSB4-01-R3Svart3-3 / 5 "93SEK
NITE IZE CSL2-01-R6 Låsande karbinhake klämma Svart 1-3 / 32 In | AG4LHG 34GN71 CSL2-01-R6Svart1-3/32" x 1-11/16"76SEK
NITE IZE CSL2-11-R6 Låsande karbinklämma Silver 1-3 / 32 In. | AG4LHH 34GN72 CSL2-11-R6Silver1-3/32" x 1-11/16"76SEK
NITE IZE CSL4-01-R6 Låsande karbinklämma svart 2 tum. | AG4LHJ 34GN73 CSL4-01-R6Svart2 "x 3-3 / 32"94SEK
NITE IZE CSL4-11-R6 Låsande karbinhake Clip 2 tum x 3-3 / 32 In | AG4LHK 34GN74 CSL4-11-R6Silver2 "x 3-3 / 32"94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NITE IZE LSBM-01-2R3 Låskarbin 1-2/5 I Stål Svart
244SEK /enhet