NOBLES 1204255 Pad 27 In Tan | AG6WHY 49H335

NOBLES 1204255 Pad 27 In Tan

Finns i lager
Artikel: AG6WHY Modell: 1204255Korsreferens: 49H335

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

536SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVaddera
Block storlek3.25 "
FärgTan
Diameter27 "
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8479909496

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
NOBLES 1204254 Pad 24 In Tan | AG6WHX 49H334 120425424 "451SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOBLES 1204255 Pad 27 In Tan
536SEK /enhet