Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORD-LOCK 1086 Låsbricka, Rostfritt Stål Passar, 1/4 Inch, 0.09 Tjocklek, 200Pk | AE6GKN 5RUY1

NORD-LOCK 1086 låsbricka, rostfritt stål passar, 1/4 tum, 0.09 tjocklek, 200pk

Finns i lager
Artikel: AE6GKN Modell: 1086Korsreferens: 5RUY1

Få det Maj 16, Torsdag
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
7 129 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsbricka
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.0.280 "
Material316 Stainless Steel
Utanför Dia.0.53 "
Rockwell HårdhetMin. 52 HRC-fall härdad
Storlek1 / 4 "
Tjocklek0.09 "
Tjocktolerans+/- 0.01 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318210090
URSPRUNGSLANDSE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORD-LOCK 1086 låsbricka, rostfritt stål passar, 1/4 tum, 0.09 tjocklek, 200pk
7 129 kr /packa