NORD SK1SI75Y-140TC-15:1 Hastighetsreducerare rät vinkel 140tc 15 1 | AF9AVX 29TM27

NORD SK1SI75Y-140TC-15:1 Hastighetsreducerare rät vinkel 140tc 15 1

Finns i lager
Artikel: AF9AVX Model: SK1SI75Y-140TC-15:1Korsreferens: 29TM27

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 791 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
LagerBoll
Bore Dia.1-15 / 16 "
Finishkulturell
Ram140TC
VäxeltypWorm
Husets materialAluminium
Ingång RPM1750
SmörjningFood Grade Syntet
Max. Mata in HP5.13
Max. Utgångsmoment2336 tum .-lb.
MonteringUniversal fot och flänsmontering
Nominellt utgående varvtal117
Nominellt förhållande15:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1-15 / 16 "
Utgående axelhöjd3 25 / 64 "
Utgångsmoment @ 1.5 hk727 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 2 hk967 tum .-lb.
Total längd5.13 "
Överbelastad belastning2250 lb.
DrevmaterialHärdat stål
RotationReversibel
TätningstypDubbel läpp
AxelorienteringRätt vinkel
Enkel / dubbel utgångUniversell
Massiv / ihålig utgående axelFast / ihåligt
HastighetsreduceringstypRätt vinkel
Maskcentrumavstånd2.95 "
MaskväxelmaterialFinkornig bronslegering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8483905000

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsmoment @ 1 hkBore Dia.RamUtgångsmoment @ 1.5 hkUtgångsmoment @ 1/2 HPUtgångsmoment @ 1/3 HPUtgångsmoment @ 1/4 HPUtgångsmoment @ 2 hkPris
NORD SK1SI75Y-56C-60: 1 hastighetsreducerare rät vinkel 56c 60 1 | AF9AGK 29TL75 SK1SI75Y-56C-60:11475 tum .-lb.1.938 "56C-698 tum .-lb.474 tum .-lb.360 tum .-lb.-19 344 kr
NORD SK1SI75Y-140TC-60: 1 hastighetsreducerare rät vinkel 140tc 60 1 | AF9AGL 29TL76 SK1SI75Y-140TC-60:1-1.938 "140TC2190 tum .-lb.----18 538 kr
NORD SK1SI31Y-56C-50: 1 hastighetsreducerare rät vinkel 56c 50 1 | AF9AGM 29TL77 SK1SI31Y-56C-50:1-0.625 "56C---212 tum .-lb.-7 217 kr
NORD SK1SI40Y-56C-50: 1 hastighetsreducerare rät vinkel 56c 50 1 | AF9AGN 29TL78 SK1SI40Y-56C-50:1-1"56C--310 tum .-lb.230 tum .-lb.-7 384 kr
NORD SK1SI63Y-180TC-10: 1 hastighetsreducerare rät vinkel 180tc 10 1 | AF9AGP 29TM36 SK1SI63Y-180TC-10:1336 tum .-lb.1.437 "180TC496 tum .-lb.159 tum .-lb.106 tum .-lb.81 tum .-lb.664 tum .-lb.11 155 kr
NORD SK1SI75Y-56C-10: 1 hastighetsreducerare, rät vinkel, 56C ramstorlek, förhållande 10: 1 | AF9AGQ 29TM37 SK1SI75Y-56C-10:1346 tum .-lb.1.938 "56C-164 tum .-lb.111 tum .-lb.84 tum .-lb.-18 538 kr
NORD SK1SI75Y-140TC-10: 1 hastighetsreducerare rät vinkel 140tc 10 1 | AF9AGR 29TM38 SK1SI75Y-140TC-10:1-1-15 / 16 "140TC513 tum .-lb.---683 tum .-lb.18 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORD SK1SI75Y-140TC-15:1 Hastighetsreducerare rät vinkel 140tc 15 1
19 791 kr /enhet