EXAIR Tryckluftsdrivna transportörer


Filter
Tryckområde: 20 till 250 psi
StilModellLuftkonsumtionLuftintagSlangstorlekInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A
6060
10.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Rostfritt stål1.88 "3.880 "5 044 SEK
A
6080
10.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Aluminium1.88 "3.880 "1 845 SEK
A
6081
14.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Aluminium2.13 "3.880 "2 065 SEK
A
6061
14.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Rostfritt stål2.13 "3.880 "5 310 SEK
A
6062
25.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Rostfritt stål2.38 "3.880 "5 780 SEK
A
6082
25.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Aluminium2.38 "3.880 "2 240 SEK
A
6083
33 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Aluminium2.75 "4.38 "2 905 SEK
A
6063
33 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Rostfritt stål2.75 "4.38 "6 367 SEK
A
6084
45 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Aluminium3.25 "4.38 "3 408 SEK
A
6064
45 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Rostfritt stål3.25 "4.38 "7 118 SEK

Tryckluftsdrivna transportörer

Exair tryckluftsdrivna transportörer är designade för att flytta stora volymer material för borttagning av spån, avfall och trim, överföring av delar, lastning av tratt och fyllning. De har inga rörliga delar för att minimera ljudnivån och har en aluminiumkonstruktion för att minimera totalvikten och motstå slitage under nötande förhållanden. Dessa kompakta transportörer kan enkelt anslutas till standardslang/slang och levererar hög genomströmningskapacitet för att maximera effektiviteten. Välj bland ett brett utbud av dessa lufttransportörer, tillgängliga i 1/4 & 3/8 tums luftintagsstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?