NORD SK572.1-100LP / 4 19.57 Växelmotor 90 varv / min TEFC 19.57 Inline | AH9CFT 39RK86

NORD SK572.1-100LP/4 19.57 AC Växelmotor 90 rpm TEFC 19.57 Inline

Finns i lager
Artikel: AH9CFT Modell: SK572.1-100LP/4 19.57Korsreferens: 39RK86

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 408 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerBoll
KapslingHelt sluten fläktkyld
Finishomålat
Fulllastförstärkare3.84
Växellådans materialGjuten aluminiumlegering
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande19.5:1
VäxeltypHelical / In-line
GearsHärdat stål
FastigheterGjuten aluminiumlegering
Hz60
Mata in HP3
isolering klassF
Nyckelstorlek5/16 "x 5/32" x 2-1 / 8 "
Längd mindre axel20 49 / 64 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment3540.0 tum .-lb.
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten90
Ingen belastning RPM90
Antal bromsskivor som krävs0
Överbelastad belastning1846 lb.
Fas3
Vändbar axelutgångNej
RotationCW / CCW
TätningarLäpp
Axel Dia.1.375 "
AxelorienteringI kö
AxeltypSingle
Termisk skyddIngen
TypAC växelmotor
Spänning230 / 460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.45
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)50.8
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Växelmotorns bromstyp: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelFinishFulllastförstärkareMax. VridmomentVarvtal på typskyltenIngen belastning RPMÖverbelastad belastningAxel Dia.Pris
NORD SK572.1-112MP / 4 19.57 Växelmotor 90 varv / min TEFC 19.57 Inline 5HP | AH9CFH 39RK77 SK572.1-112MP / 4 19.5722.625 "omålat6.53540.0 tum .-lb.90901109 lb.1.375 "27 682 kr
NORD SK573.1-80LP / 4 60.97 Växelmotor 28 varv / min TEFC 60.97 Inline | AH9CFK 39RK79 SK573.1-80LP / 4 60.9717 31 / 32 "omålat1.573983.0 tum .-lb.28282271 lb.1.375 "16 887 kr
NORD SK772.1-112MP / 4 26.86 Växelmotor 65 rpm TEFC 26.86 Inline 5HP | AH9CFN 39RK82 SK772.1-112MP / 4 26.8622 37 / 64 "Rostfritt stålfärg6.57257.0 tum .-lb.65651639 lb.1.625 "29 954 kr
NORD SK773.1-100LP/4 57.64 AC växelmotor 31 varv/min TEFC 57.64 Inline 3HP | AH9CFP 39RK83 SK773.1-100LP / 4 57.6420 45 / 64 "Rostfritt stålfärg3.847523.0 tum .-lb.31312111 lb.1.625 "37 807 kr
NORD SK573.1-80LP / 4 60.97 1.25 Växelmotor 28 rpm TEFC Inline 1 HP | AH9CFR 39RK85 SK573.1-80LP/4 60.97 1.2517 31 / 32 "omålat1.573983.0 tum .-lb.28282271 lb.1.25 "17 911 kr
NORD SK372.1-80LP / 4 33.84 Växelmotor 51 rpm TEFC 33.84 Inline 1HP | AH9CFU 39RK87 SK372.1-80LP / 4 33.8416 29 / 32 "omålat1.571682.0 tum .-lb.51511224 lb.1"15 313 kr
NORD SK572.1-100LP / 4 13.67 Växelmotor 130 rpm TEFC 13.67 Inline | AH9CFX 39RK90 SK572.1-100LP / 4 13.6720 49 / 64 "omålat3.843629.0 tum .-lb.1301301796 lb.1.375 "27 420 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORD SK572.1-100LP/4 19.57 AC Växelmotor 90 rpm TEFC 19.57 Inline
26 408 kr /enhet