Nord SK572.1-112MP/4 19.57 AC-växelmotor ger kontrollerat vridmoment och hastighet, vilket säkerställer smidig och effektiv drift. Den används i transportörsystem, förpackningsmaskiner och materialhanteringsutrustning.
Funktioner:
- Nord SK572.1-112MP/4 19.57 AC-växelmotor har en inline-axelorientering för kompakta installationer.
- Denna trefas växelmotor erbjuder effektiv och pålitlig drift och den är helt innesluten och fläktkyld för att förhindra damm, fukt och överhettning, vilket ökar dess livslängd i tuffa miljöer.
- Den har ett kullager för att minska friktionen och förbättra effektiviteten, vilket ger långvarig prestanda.
- Denna växelmotor har en läpptätning för att förhindra att föroreningar kommer in, vilket bibehåller integriteten.
- Den har ett formgjutet aluminiumhölje, vilket ger hållbarhet samtidigt som den är lätt.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är det maximala vridmomentet för denna Nord SK572.1-112MP/4 växelmotor?
S. Denna växelmotor erbjuder ett maximalt vridmoment på 3540 lb-tum, vilket gör den lämplig för tunga uppgifter.
F. Vilken betydelse har utväxlingsförhållandet 19.57:1 i denna växelmotor?
A. Utväxlingen avgör hur mycket motorns varvtal reduceras och vridmomentet ökas. I detta fall, för varje 19.57 varv av motorn, fullbordar den utgående axeln ett varv, vilket ger högt vridmoment vid lägre hastigheter.
F. Hur underhåller man denna växelmotor?
A. Regelbunden smörjning och visuella inspektioner är nödvändiga för att identifiera och åtgärda eventuella skador, läckor eller lösa komponenter. Att hålla växelmotorn ren från skräp säkerställer också optimal drift och övervakning och upprätthållande av lämpliga driftstemperaturer är avgörande för att förhindra överhettning.